※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
12
8
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42453257
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法d1(Φmm)
(最大)8.76
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(Φmm)
9