※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
3
5
6
12
4
10
16
25
8
14
15
20
30
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42454772
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法D1(mm)
(最大)7
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5