※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
40
6
8
10
12
15
16
20
30
14
25
35
40
18
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42461316
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴