曜日別特売
M8×80 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42464676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×80 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42464676
M8×80 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42464676

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)ねじの呼びM8注文コード42464676品番M8×80
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじの呼びM8長さ(mm)80頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1.25十字穴番号3種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法e(mm)約14.1寸法D1(mm)18寸法T(mm)1.6寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42466374
2021-10-14
用途: メンテナンス用。
不動産業

今までステンレス・ボルトを多用してましたが、電蝕が酷いのでスチールに交換する事にしました。
新品のボルトは見栄えも良いです。

対象商品 : 42466374
2021-10-12
用途: 自車のメンテナンス用。
不動産業

ステンレスのボルトを使用しておりましたが、電蝕が気になりだしたのでスチールに交換する事にしました。
スプリング及びワッシャが付いていて、非常に使いやすいと思います。

対象商品 : 42466006
2021-08-25
用途: 電線の接続時
建設業・工事業

量は多くてもその分、単価が安いので納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする