M8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42465062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42465062
M8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42465062

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(150個)注文コード42465062品番M8×20
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)20材質黄銅十字穴番号3種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13表面処理生地寸法e(mm)約14.1寸法D1(mm)18寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする