M8×20 4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472717

M8×20 4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472717
M8×20 4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42472717

4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(120個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(120個)注文コード42472717品番M8×20
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)20材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)約8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)14.5寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42472717
2020-08-01
用途: 農耕トラクター修理

ボルトの頭が摩耗していたので交換。
耐久性は不明ですが、同じ強度表示なので同程度と思います。
メーカーの純正品より格安なので、摩耗すればまた交換します。

対象商品 : 42472692
2015-11-20
用途: 農機具の修理用
株式会社中央測量

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする