※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)
40
12
14
15
16
18
20
25
35
45
50
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42474957
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
1.25
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法d(mm)
(最大)14.5
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル