※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
25
30
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
複動
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42476193
品番
RSDG50TN-30D
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
ポートの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード