曜日別特売
RSDQA16-15T-A93L RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16) SMC 42476333

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42476333
品番
RSDQA16-15T-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,250
ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42476333RSDQA16-15T-A93L52854044RSDQA16-15TZ-A93LRSDQA16-15T-A93L ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52854044ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16SMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする