曜日別特売
RSDQA16-15DK-A93VL RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16) SMC 42476595

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42476595
品番
RSDQA16-15DK-A93VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,150
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(K) 面取り形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42476595RSDQA16-15DK-A93VL52853746RSDQA16-15DKZ-A93VLRSDQA16-15DK-A93VL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853746ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RSDQA16-15DK-A93VL RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16) 1個 SMC 【通販モノタロウ】