※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
M5
長さ(mm)
12
12
12
10
22
8
14
18
30
45
55
80
28
40
70
75
85
90
100
35
20
50
60
65
15
16
25
全81種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42486333
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ダクロ
ねじピッチ(mm)
1
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
約9.8