マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492442
品番
KT-155F
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
防水構造IP67。(KT-155F/KT-195F)
NFC通信採用で対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)
PC用リーダー”PASORI”(別売)の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)
測定範囲
温度:-40℃〜80℃
適合
対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)
タイプ
NFC通信
測定項目
温度
記録範囲
温度:16000
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分〜255分間隔
マイゾックスコード
219744