マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
USBケーブルで簡単データ取得。(USBタイプ)
注文コード
42492485
品番
KT-155U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
温度:-40℃〜80℃、衝撃:-
適合
対応リーダー:(USBケーブル直接通信)
タイプ
USB
測定項目
温度
記録範囲
温度:32000、衝撃:-
付属品
専用ソフトウェア(CD)
仕様
USBケーブルで簡単データ取得。(USBタイプ)
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分〜255分間隔(衝撃は感知したつど)
マイゾックスコード
219742
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42492485
KT-155U
09896364
KT-155U
表示付温度データロガー(ステックタイプ)
藤田電機製作所
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました