マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水構造IP67。(KT-155F/KT-195F)NFC通信採用で対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)PC用リーダー”PASORI”(別売)の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)
注文コード
42492503
品番
KT-195F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防水構造IP67。(KT-155F/KT-195F)
NFC通信採用で対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)
PC用リーダー”PASORI”(別売)の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(NFC通信タイプ)
測定範囲
温度:-40℃〜80℃、衝撃:±5G〜±75G
適合
対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)
タイプ
NFC通信
測定項目
温度/衝撃
記録範囲
温度:14000、衝撃:XYZ各軸2000
付属品
専用ソフトウェア(CD)
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分〜255分間隔(衝撃は感知したつど)