マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
USBケーブルで簡単データ取得。(USBタイプ)
注文コード
42492546
品番
KT-195U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
温度:-40℃〜80℃、衝撃:±5G〜±75G
適合
対応リーダー:(USBケーブル直接通信)
タイプ
USB
測定項目
温度/衝撃
記録範囲
温度:32000、衝撃:XYZ各軸2000
付属品
専用ソフトウェア(CD)
仕様
USBケーブルで簡単データ取得。(USBタイプ)
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分〜255分間隔(衝撃は感知したつど)