ウォッチロガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様±0.3℃の高精度。海外持出し時の該非判定書をいつでも発行可能。リーダにのせるだけで、設定・測定・記録・確認ができる電子記録計専用リーダー”PaSoRi”販売。航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア) 注文コード42492564 品番KT-255F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
±0.3℃の高精度。
海外持出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
リーダにのせるだけで、設定・測定・記録・確認ができる電子記録計専用リーダー”PaSoRi”販売。
航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア)
測定範囲温度:-40℃〜80℃、湿度:5%〜90%、衝撃:- 適合対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS) タイプNFC通信タイプ/温度・湿度 測定項目温度/湿度 記録範囲温度:16000、湿度:16000、衝撃:- 付属品専用ソフトウェア(CD) 質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15 電池CR2477 記録間隔1分〜255分間隔(衝撃は感知したつど) マイゾックスコード219736

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42492564 KT-255F 89702033 KT-255F データロガー 藤田電機製作所 データロガー 藤田電機製作所 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする