マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
±0.3℃の高精度。海外持出し時の該非判定書をいつでも発行可能。リーダにのせるだけで、設定・測定・記録・確認ができる電子記録計専用リーダー”PaSoRi”販売。航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア)
注文コード
42492625
品番
KT-295F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
±0.3℃の高精度。
海外持出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
リーダにのせるだけで、設定・測定・記録・確認ができる電子記録計専用リーダー”PaSoRi”販売。
航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア)
測定範囲
温度:-40℃〜80℃、湿度:5%〜90%、衝撃:±5G〜±75G
適合
対応リーダー:NFC通信(”FeliCa”ポート内蔵PC・※”PaSoRi”・”おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)
タイプ
NFC通信タイプ/温度・湿度・衝撃
測定項目
温度/湿度/衝撃
記録範囲
温度:14000、湿度:14000、衝撃:XYZ各軸2,000
付属品
専用ソフトウェア(CD)
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分〜255分間隔(衝撃は感知したつど)