マイゾックス
ウォッチロガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定範囲
温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:±5G~±75G
温度:-40℃~80℃
温度:-40℃~120℃
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492668
品番
KT-295U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
仕様
USB通信なので専用リーダー不要。
多彩な製品の衝撃測定に対応。
海外持出し時の該非判定書を発行可能。
測定範囲
温度:-40℃~80℃、湿度:5%~90%、衝撃:±5G~±75G
適合
対応リーダー:(USBケーブル直接通信)
タイプ
USBタイプ/温度・湿度・衝撃
測定項目
温度/湿度/衝撃
記録範囲
温度:6000、湿度:6000、衝撃:XYZ各軸2,000
付属品
専用ソフトウェア(CD)
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
記録間隔
1分~255分間隔