曜日別特売
RSDQB40-20D-A90 RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40) SMC 42503055

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42503055
品番
RSDQB40-20D-A90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,150
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42503055RSDQB40-20D-A9052869636RSDQB40-20DZ-A90RSDQB40-20D-A90 ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 52869636ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RSDQB40-20D-A90 RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40) 1個 SMC 【通販モノタロウ】