曜日別特売
RSDQB40-30TK-M9NLS RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40) SMC 42503378

※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42503378
品番
RSDQB40-30TK-M9NLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,050
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端形状
(K) 面取り形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42503378RSDQB40-30TK-M9NLS52871447RSDQB40-30TKZ-M9NLSRSDQB40-30TK-M9NLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 52871447ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RSDQB40-30TK-M9NLS RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB40) 1個 SMC 【通販モノタロウ】