SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(S070B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(M3) サブプレート
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
42542447
品番
S070B-6CG-M3
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M3) サブプレート
リード線取出方法
(G) グロメット
消費電力(W)
0.5
最高使用圧力(MPa)
0.3
コイル電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気・低真空(1.33×10
2
Pa)
Cv値
0.016
CADデータダウンロード