超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42556088 品番HUU-A2CB
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。

サイズA2 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)510 寸法(縦×横)(mm)610×441 収納寸法(mm)用紙:595×425 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする