種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)140
用途薬品等の計量、計数はかり
使用温度範囲(℃)5〜35
電源専用ACアダプター
再現性0.01g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75
機能液晶表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.01g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
使用環境湿度(%)80以下
ひょう量単位g