SJ-6200 高精度電子天秤 SJ VIBRA(新光電子) 42565687

高精度電子天秤 SJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42565687 品番SJ-6200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)180×160 用途薬品等の計量、計数はかり 使用温度範囲(℃)5〜35 電源専用ACアダプター 再現性0.1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87 機能液晶表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 使用環境湿度(%)80以下 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする