※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42570762
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
仕様
リセス/H2
材質
鉄
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。