※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.2
長さ(mm)
6
注文コード
42570997
品番
M2.2×6
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.2
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。