※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラウン精密工業
(+)デルタイト2種トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
6
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42572381
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
約1.41
長さ(mm)
6
材質
鉄
規格
2種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。