※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラウン精密工業
(+)デルタイト3種トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
8
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42572476
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。