※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(18000個)
1箱(18000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
16
十字穴番号
1
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(18000個)
注文コード
42590502
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
クローム
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
寸法dk(Φmm)
4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01