※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M5
M4
長さ(mm)
10
6
10
12
16
20
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42595497
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
7
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98