※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(15000個)
1箱(100個)
長さ(mm)
3
4
3
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42620261
品番
M2.0×3.0
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
黄銅
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.4