※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4
4
5
6
4.5
7
5.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.5
0.64
0.79
0.3
0.35
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42640114
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴