※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
M2.3
長さ(mm)
6
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
7
4.5
14
4.0
5.5
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42640613
品番
M1.6×6.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.35
寸法H(mm)
0.85
寸法D(mm)
2.8
寸法M(mm)
1.8