曜日別特売
M1.7×4.0 (+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42647157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.7×4.0 (+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42647157
M1.7×4.0 (+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42647157

(+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
長さ(mm)4
内容量1箱(5000個)注文コード42647157品番M1.7×4.0
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM1.7ねじピッチ(mm)0.35長さ(mm)4材質黄銅寸法H(mm)0.8寸法D(mm)3表面処理ニッケル寸法T(mm)(最大)1.38/(最小)1.17頭部形状寸法M(mm)(最大)1.9/(最小)1.75穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42647175
2021-12-20
用途: 無線機マイクプラグに使用ネジ
コスモソリューションサービス業

無線機の8ピンメタル型プラグに使われている止めネジです。良く紛失するので補充用に使用します。品質は全く問題ありません。

対象商品 : 42647175
2018-09-20
用途: 歯科用セメントを固定するためのアンカービスとして使用
教育・研究機関

非常に小さいが上部で作りが綺麗なためとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする