※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
5
2
2.5
3
3.5
4
5
4.5
6
5.5
7
8
10
1.8
2.2
6.0
8.0
2.8
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42647263
品番
M1.4×5.0
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.3
色
黒
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5