※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
3
2
3
4
5
6
8
3.5
2.5
4.5
5.5
7
10
2.8
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42648347
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴