※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の 実験研究用さじ(スプーン)
丸型計量スプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42706774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
材質
ポリスチレン
全長(mm)
63
種別
No.1
色
透明
容量(mL)
0.1