※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の 実験研究用さじ(スプーン)
丸型計量スプーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42706808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
材質
ポリスチレン
全長(mm)
74
種別
No.4
色
透明
容量(mL)
1.5