※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
注文コード
42713107
品番
SJ2160-5CU-N3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
ソレノイド数
(-) シングル配線"
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(-)シングル配線
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(N3)ストレート
CADデータダウンロード