※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 注文コード42713317 品番SJ2160-5CZJF-C2
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径など43種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手 ソレノイド数(-) シングル配線 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) 手動操作方式(F) スライド形ロック式 仕様(J)スイッチ付 切換方式(1) 2位置シングル スイッチ(J) スイッチ付 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする