SJ3260-5CUF-N1 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) SMC 42721053

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート注文コード42721053品番SJ3260-5CUF-N1
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする