※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
42723388
品番
SJ3A6-6CZJ-D
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
ポート数
3
スイッチ
(J)スイッチ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(-)プラスコモン
コイル
(-)標準
ポートサイズ
【検出用(PS)ポート】(-)M5×0.8
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ニードル操作方式
(D)ドライバ操作形
CADデータダウンロード