※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M12
長さ(mm)
16
16
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42728777
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
生地
寸法A(mm)
2.82
寸法t(mm)
(最大)1.4/(最小)1.2
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法V(mm)
(最大)0.3
ドライブサイズ
T10
寸法ds(Φmm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法da(Φmm)
(最大)3.6