※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 注文コード42728814 品番SQ1431N-51-C4-Q
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする