※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2140R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42731508
品番
SQ2140R-5LO1-C8-B
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード