SQ2141NR-5LO1-C6 SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2141NR) SMC 42731894

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2141NR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード42731894品番SQ2141NR-5LO1-C6
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
CE-対応品
(-) なし
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする