※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) 注文コード42732332 品番SQ2231D-5B1-C8-B
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・管接続口径・手動操作方式など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポート 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする