※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの 研究関連用品・実験用必需品
ハマーの はさみ/カミソリなど
ハマーの 実験研究用解剖はさみ・外科はさみ
マイクロ剪刀 反剪刀
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42742928
品番
HSB 555-14
参考基準価格(税別)
¥58,530
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
軽いタッチで切ることができます。
握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
全長(mm)
140
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
反剪刀
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
刃渡り(mm)
10