曜日別特売
6-6536 精密なべタップタイプ(P)0番3種 ステンレス 降矢技研 42753455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密なべタップタイプ(P)0番3種 ステンレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)0.79
内容量1袋(100本)注文コード42753455品番6-6536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)

用途精密部品の締結材質ステンレス頭部形状なべねじ長さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.79十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42753446
2019-06-24
用途: 設計品に使用
卸売・小売業

このようなマイクロねじを探していました。
非常にいいアイテムです。
どんどんラインナップを増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする