※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#12-24×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42759087 #12-24×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42759087

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42759087 品番#12-24×1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びNo.12 材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 山数24 先端形状くぼみ先 寸法d(mm)約5.4 寸法t(mm)(最小)2.778 寸法S(mm)- 頭部形状六角穴付き 寸法S(inch)(六角レンチ)7/64 長さ(inch)1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42759087 #12-24×1/4 42823261 #12-24×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする